寸法H1(mm)19.5
寸法H2(mm)12
寸法H3(mm)57
寸法H4(mm)16
寸法H5(mm)20.5
寸法H6(mm)27.5
寸法L1(mm)73.5
寸法L2(mm)19.5
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)6
寸法P1(mm)65.5
寸法P2(mm)38
寸法P3(mm)7
寸法P4(mm)34
寸法P5(mm)7
寸法W1(mm)52
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)57.5
寸法t1(mm)2.5
寸法t2(mm)2
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途工作機械・コンテナ・振動機器
質量(g)212
ねじ径MM4
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21166