寸法H1(mm)15.5
寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)49
寸法H4(mm)13
寸法H5(mm)16.5
寸法H6(mm)21.5
寸法L1(mm)46
寸法L2(mm)15.5
寸法L3(mm)7.5
寸法L4(mm)5
寸法P1(mm)56.5
寸法P2(mm)28
寸法P3(mm)5
寸法P4(mm)20
寸法P5(mm)5
寸法W1(mm)38
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)43
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)1.5
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途工作機械・コンテナ・振動機器
質量(g)95
ねじ径MM3
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21167