TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス コーナーパチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125164
品番
C-1160
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
引張荷重(N)
(締代0.5mm)127
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
工作機械・ME機器
質量(g)
80
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20862