ステンレス 表付用角ラッチ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125216 品番 C-1170-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。

寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)8.7 寸法H3(mm)9 寸法L1(mm)38 寸法L2(mm)10.5 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20.5 寸法S(mm)10 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)31 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)3 用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM3 タキゲンコード20866
注意
※ねじは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所 様

ステンレス製の商品なので屋外、屋内の区別なく使用できます。
また、ビス穴加工もされているので取付がしやすく仕上がりがとても
きれいです。メンテナンスもしやすく耐久性もあります。

対象商品:
61125234
2022-09-22
用途:
スライド板の滑り止め

小さいサイズのステンレス仕様なので採用しました。今回の用途にメス側(挿入側)は不要でしたがスライドの塩梅もよく雨ざらしの状況下の場所でも問題ないと思います。

対象商品:
61125216
2022-01-04
用途:
住宅内装用(内窓の設置)
エステック株式会社 様

住宅の断熱対策として内窓を作成したが、内窓を固定するためにこのラッチを使用した。ステンレスなのでサビず、使用感も抜群です。値段はちょっと高めですが、ホームセンターで買うより安いので満足です。

対象商品:
61125216
2017-12-16
用途:
機械扉の留め
小原理機株式会社 様 (製造業)

タキゲンは依然から使用してますのでまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする