TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の フローティングナット
フローティングナット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125338
品番
C-1176-M8(旧番C-1176-1)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥150
販売価格(税別)
¥
136
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M8
質量(g)
13
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
10.6
寸法t(mm)
1.5
ナット径
M8
タキゲンコード
23042