TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 平面ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125453
品番
C-1201-4
販売価格(税込)
¥5,864
販売価格(税別)
¥
5,331
バスケットに入れる
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
2ポイントタイプで、ロック機構が確実です。
タキゲンコード
20886
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
質量(g)
137
付属品
ロッド棒
用途
航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤