ステンレス 平面ラッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125462 品番 C-1205-1
販売価格(税込) ¥3,468
販売価格(税別)
3,153

鍵は施錠方向へ45°、解錠方向へ45°回転し、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。

タキゲンコード20896 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 質量(g)95 用途航空機(キッチン)・機内食ワゴン・分電盤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする