寸法D(Φmm)8
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)15
寸法H3(mm)14
寸法H4(mm)12
寸法H5(mm)8
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)8
寸法L4(mm)25
寸法L5(mm)13
寸法L6(mm)60
寸法L7(mm)40
寸法W1(mm)37.5
寸法W2(mm)30
寸法W3(mm)40
寸法W4(mm)10
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)3
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
質量(g)225
ねじ寸法MM8
表面仕上げビーズショット処理
タキゲンコード21139