ステンレス シールアップボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125496 品番 C-1207-3
販売価格(税込) ¥1,795
販売価格(税別)
1,632

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。

寸法D(Φmm)6 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)11 寸法H4(mm)10 寸法H5(mm)8 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)20 寸法L5(mm)10 寸法L6(mm)50 寸法L7(mm)30 寸法W1(mm)31.5 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)35 寸法W4(mm)8 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)3 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 質量(g)125 ねじ寸法MM6 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード21140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする