TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 小ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の 端子ねじ
ステンレス 接地端子(L50×W20×2-M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125514
品番
C-1209-14
販売価格(税込)
¥972
販売価格(税別)
¥
884
バスケットに入れる
用途
配分電盤・キュービクル
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
66
寸法H(mm)
10
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
6
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
20
材質(接続部)
銅ブスバー(C1100BB)
表面仕上げ
銅めっき
寸法M
M8
タキゲンコード
23665