ステンレス プッシュラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125557 品番 C-1213-B
販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別)
658

ボタンを押すとラッチが最大5mm作動し、扉が開けられます。閉めるときはワンタッチで閉まります。
フリーアクション機構の採用により、扉の閉まりがスムーズです。
裏付けタイプで、表側からは角型ボタンだけが見えます。
表付けでも使用できます。

タキゲンコード23026 用途機器の小扉 材質カム:ポリアセタール(POM) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ表面仕上:バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする