ステンレス アジャストファスナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125566 品番 C-1220-1-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥11,976
販売価格(税別)
10,887

締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。

質量(g)235 引張荷重(N)980 タイプ鍵穴付 用途特殊車両・工作機械・船舶 材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード20911

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125566
2017-10-07
用途:
中古架装トラックの補修
カスタムショップ舞太郎 様

品番が刻印されてたのでそのまま購入、メーカー品・高額品ともあり品質は良かったです。欲を言えばもっと安ければなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする