TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス アジャストファスナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125602
品番
C-1222N
販売価格(税込)
¥2,460
販売価格(税別)
¥
2,236
バスケットに入れる
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
殊車両・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
90
引張荷重(N)
588
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20915