TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 円筒用キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125627
品番
C-1227
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
円面・球面で使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
23.5
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
(締代1mmで)29
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
76
表面仕上げ
バレル研
タキゲンコード
20923