TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 鍵穴付ファスナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125636
品番
C-1228
販売価格(税込)
¥1,052
販売価格(税別)
¥
956
バスケットに入れる
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D(Φmm)
8
寸法H(mm)
17
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
2.5
用途
工作機械・工具箱
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
114
引張荷重(N)
392
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20925