TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス アジャストファスナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125663
品番
C-1231-1-1
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドライバーで締代の調整ができます。
質量(g)
190
引張荷重(N)
490
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20935
用途
工作機械・配電盤・コンテナ
仕様
ロック装置付き