ステンレス ループファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125706 品番 C-1231-2-1 LOOP 200
販売価格(税込) ¥5,195
販売価格(税別)
4,723

ステンレス製で耐食性に優れています。
円筒形専用のファスナーでワンタッチで結束が可能です。
ループの取付け穴とファスナーのアジャスト機構で前後Φ25mmのアジャストが可能です。
ファスナーのロック機構で耐振性に優れています。

用途円筒形の結束 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)210 寸法D(Φmm)200 寸法W(mm)75 結束範囲(Φmm)175〜225 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22856

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする