C-1233-2 ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125733

C-1233-2 ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125733
C-1233-2 ステンレス 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61125733

ステンレス 大型アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード20949
内容量1個注文コード61125733品番C-1233-2
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ドライバーで締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック装置付きとロック装置なしがあります。

用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板引張荷重(N)588表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする