ステンレス 締め付けパチン錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質クッションゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード24224 注文コード61125794 品番C-1240-T-3
販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125
この商品は材質・タキゲンコードなど3種類から選べます 他の種類を見る

受金具を新しい機構部品とし、取付け面に垂直方向の締付けができます。
自動的にレバーがロックするので、振動等で外れることがありません。
ステンレス製で耐食性に優れています。
本体側は従来品C-1240と取付けに互換性があります。(受側は互換性はありません。)

材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質クッションゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード24224 用途振動機器・宅配バイク 表面仕上げ光沢バレル研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする