TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ステンレス スプリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125803
品番
C-1244-1
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
54
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
6
寸法L3(mm)
18
寸法M(mm)
M4
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
24
寸法W1(mm)
23
寸法W2(mm)
23
寸法W3(mm)
13
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21209
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶