TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ステンレス スプリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61125812
品番
C-1244-2
販売価格(税込)
¥812
販売価格(税別)
¥
738
バスケットに入れる
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
25
寸法H(mm)
8.5
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
4.5
寸法L3(mm)
14
寸法M(mm)
M3
寸法P1(mm)
23.5
寸法P2(mm)
17.5
寸法W1(mm)
18.5
寸法W2(mm)
18
寸法W3(mm)
11
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21210
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶