TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125837
品番
C-1247-2
販売価格(税込)
¥1,746
販売価格(税別)
¥
1,587
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
門扉・屋外用キュービクル
質量(g)
392
寸法L(mm)
300
表面仕上げ
本体:光沢バレル研磨
タキゲンコード
20965