TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス 打掛(アーム長L1=58)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125898
品番
C-1249-4
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途
建築物の出入口・船舶
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
50
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
58
寸法t(mm)
2
寸法L2(mm)
46
寸法d(Φmm)
4
寸法P1(mm)
37
寸法P2(mm)
35
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
16
寸法W3(mm)
16
表面仕上げ
本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)
黄銅
タキゲンコード
20976