TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス 打掛(アーム長L1=49)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61125907
品番
C-1249-5
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途
建築物の出入口・船舶
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
49
寸法t(mm)
1.5
寸法L2(mm)
40
寸法d(Φmm)
3.5
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
28
寸法W1(mm)
13
寸法W2(mm)
13
寸法W3(mm)
13
表面仕上げ
本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)
黄銅
タキゲンコード
20977