ステンレス プッシュボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61125916 品番C-1255
販売価格(税込) ¥917
販売価格(税別)
834

施錠・解錠がワンタッチでできます。

材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途ドア 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 表面仕上げヘアライン仕上 材質(つまみ)ABS樹脂 タキゲンコード20980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125916
2022-12-13
用途:
室内扉の施錠に使用する。
サービス業

ステンレス製でシッカリ感があるので、長期間使用できそうだ。

対象商品:
61125916
2021-08-21
用途:
材料として使用

可動する板を固定するために使用。過去に何度か購入していたので使い勝手は分かっていたので安心して購入しました。

対象商品:
61125916
2019-02-22
用途:
機械修理
リボン 大曲店 様 (サービス業)

正規品より安くて変わらないものなんでいいです。注文から商品が届くまで速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2人が参考にしています
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする