ステンレス ターンキャッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125934 品番 C-1262-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,671
販売価格(税別)
1,519

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263)
コイルスプリング内蔵

用途コンテナ・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする