ステンレス カフスラッチファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125995 品番 C-1272-1
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)112 寸法L1(mm)82 寸法L2(mm)5 寸法W(mm)36 寸法L3(mm)8 寸法L4(mm)42 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)12 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)28 寸法P3(mm)15 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2 引張荷重(N)網代1:109、網代2:128、網代3:146 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM4 タキゲンコード21662

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする