曜日別特売
C-1272-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126004

C-1272-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126004
C-1272-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126004

ステンレス カフスラッチファスナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法L1(mm)60
内容量1個注文コード61126004品番C-1272-2
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途
分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)53寸法L1(mm)60寸法L2(mm)5寸法W(mm)26寸法L3(mm)3寸法L4(mm)33.5寸法H1(mm)14寸法H2(mm)10寸法P1(mm)12寸法P2(mm)19寸法P3(mm)10寸法t1(mm)1.2寸法t2(mm)1.5引張荷重(N)網代1:61、網代2:85、網代3:100表面仕上げ光沢バレル研磨寸法MM3タキゲンコード21663
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする