ステンレス カフスラッチファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61126013 品番 C-1272-3
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)25 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)3.5 寸法W(mm)20 寸法L3(mm)0.5 寸法L4(mm)26 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)8.5 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)13 寸法P3(mm)8 寸法t1(mm)1 寸法t2(mm)1.2 引張荷重(N)網代1:30、網代2:438、網代3:54 表面仕上げ光沢バレル研磨 寸法MM3 タキゲンコード21664

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする