曜日別特売
C-1272-A-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126022

C-1272-A-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126022
C-1272-A-2 ステンレス カフスラッチファスナー TAKIGEN(タキゲン) 61126022

ステンレス カフスラッチファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)26
内容量1個注文コード61126022品番C-1272-A-2
販売価格(税込)¥718
販売価格(税別)
653

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。

用途
分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)49寸法L1(mm)26寸法L2(mm)30.8寸法L3(mm)36.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23825
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする