TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス すり割り押しねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
20
30
20
35
25
45
10
65
34
質量(g)
7
9
8
7
15
14
12
17
6
11
21
寸法L2(mm)
12
20
10
12
21
25
16
15
31
22
2
11
6
51
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126056
品番
C-1281-B-M6-4
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
¥
126
バスケットに入れる
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途
点検扉・窓枠
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
質量(g)
7
タキゲンコード
23265
材質
ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げ
バフ研磨