C-1281-B-M8-9 ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン) 61126117

ステンレス すり割り押しねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)45
質量(g)17
寸法L2(mm)31
内容量1個注文コード61126117品番C-1281-B-M8-9
販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

用途点検扉・窓枠寸法L1(mm)45寸法L2(mm)31寸法L3(mm)14質量(g)17タキゲンコード23274材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする