TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126135
品番
C-1321-1
販売価格(税込)
¥4,145
販売価格(税別)
¥
3,768
バスケットに入れる
振動でラッチが外れない安全機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
150
寸法P1(mm)
15
寸法P2(mm)
415
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
28
寸法d(Φmm)
9
用途
船舶・車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
322
調整範囲(mm)
45〜55
表面仕上げ
光沢バレル研磨
寸法M
M5
タキゲンコード
21665