ステンレス ダブルドローファスナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61126162 品番 C-1323-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,350
販売価格(税別)
2,136

振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

寸法H(mm)18.5 寸法L1(mm)96 寸法L2(mm)58.3 寸法L3(mm)52.8 寸法L4(mm)15 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)20.8 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)38〜42 寸法P4(mm)20 寸法P5(mm)5 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)40.6 寸法W3(mm)30 寸法d(Φmm)3.2 寸法t(mm)1.5 用途航空機・船舶・車両・工作機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)168 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21669

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする