TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス ダブルドローファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126178
品番
C-1323-3
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
寸法H(mm)
14.5
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
46
寸法L3(mm)
43.2
寸法L4(mm)
13.3
寸法N1(mm)
2
寸法P1(mm)
31.2
寸法P3(mm)
27〜30
寸法P4(mm)
14
寸法P5(mm)
4
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
28.2
寸法W3(mm)
24
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t(mm)
1.5
用途
航空機・船舶・車両・工作機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
88
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21670