寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)26
寸法H3(mm)11
寸法L1(mm)215
寸法L2(mm)80
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)45
寸法L5(mm)79
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)40.5
寸法P2(mm)25
寸法P3(mm)20
寸法P4(mm)20
寸法P5(mm)20
寸法P6(mm)30
寸法P7(mm)50
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)66
寸法W3(mm)35
寸法t(mm)3
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途ダストボックス・コンテナ
付属品受座
質量(g)850
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード22279