ステンレス 大型キャッチクリップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61126257 品番 C-1367-A-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。

寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)21 寸法H3(mm)13 寸法L1(mm)116 寸法L2(mm)62 寸法L3(mm)11 寸法L4(mm)35 寸法L5(mm)49 寸法N(mm)2 寸法P1(mm)22.5 寸法P2(mm)15 寸法P3(mm)20 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)- 寸法P6(mm)20 寸法P7(mm)40 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)55 寸法W3(mm)25 寸法t(mm)2 引張荷重(N)882 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途ダストボックス・コンテナ 付属品受座 質量(g)338 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61126257
2022-12-09
用途:
工具箱のふた用キャッチクリップ

大きな工具箱だったので、この大きさにした。大変丈夫でしっかりと締まる。ステンレスなので錆びる心配もない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする