TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型キャッチクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126284
品番
C-1367-B-3
販売価格(税込)
¥4,145
販売価格(税別)
¥
3,768
バスケットに入れる
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
寸法H1(mm)
45.5
寸法H2(mm)
31
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
62
寸法L3(mm)
35
寸法N(mm)
2
寸法P1(mm)
34.5
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
20
寸法P4(mm)
-
寸法P5(mm)
-
寸法P6(mm)
20
寸法P7(mm)
40
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
55
寸法W3(mm)
55
寸法t(mm)
2
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
プラント・コンテナ
質量(g)
350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
22284