TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 縦型平面ラッチ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126318
品番
C-1401-1
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
12.8
寸法L3(mm)
22
寸法L4(mm)
5.7
寸法L5(mm)
71.8
寸法L6(mm)
74
寸法P2(mm)
32
寸法W1(mm)
48
寸法W2(mm)
15
寸法W3(mm)
39.8
寸法W4(mm)
42
寸法t(mm)
0.9
用途
航空機・計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
160
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21562