TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 縦型平面ラッチ錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126336
品番
C-1401-3
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L1(mm)
50
寸法L2(mm)
12.7
寸法L3(mm)
9
寸法L4(mm)
5.8
寸法L5(mm)
43.2
寸法L6(mm)
45
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
10.5
寸法W3(mm)
23.2
寸法W4(mm)
25
寸法t(mm)
0.8
用途
航空機・計測機器・環境機器
付属品
取付け補助板
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
70
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21564