TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス パチン錠調整受け金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126372
品番
C-1423
販売価格(税込)
¥409
販売価格(税別)
¥
372
バスケットに入れる
パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。
調整ストローク6mm
ステンレス製で耐食性に優れています。
調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
工作機械・計測機器
質量(g)
33
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA)
タキゲンコード
24324