TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 三方締パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126388
品番
C-1445-1
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
294
用途
特装車・建設機械・エンジンカバー
質量(g)
161
寸法H(mm)
17.5
寸法L1(mm)
103
寸法t(mm)
3
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
60
寸法d(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
14
寸法P3(mm)
32
寸法P4(mm)
34
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
20.5
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M5
タキゲンコード
22248