TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 引戸用スナッチロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126424
品番
C-1450-1
販売価格(税込)
¥3,092
販売価格(税別)
¥
2,811
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途
スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
22824