TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 小型スナッチロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126458
品番
C-1451-1
販売価格(税込)
¥1,918
販売価格(税別)
¥
1,744
バスケットに入れる
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途
特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
22323