寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)14
寸法H3(mm)2
寸法H4(mm)12.8
寸法H5(mm)1.2
寸法L1(mm)70
寸法L2(mm)16
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)68
寸法P4(mm)32
寸法W1(mm)52
寸法W2(mm)40
寸法W3(mm)22
寸法W4(mm)28.8
寸法W5(mm)40
寸法W6(mm)23
寸法W7(mm)27
寸法d1(Φmm)4.2
用途車両・船舶・点検口
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)75
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード22834