TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型キャッチクリップ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126555
品番
C-1537-A-1
販売価格(税込)
¥2,226
販売価格(税別)
¥
2,024
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
寸法(A×B)(mm)
14×9
寸法H1(mm)
23
寸法L1(mm)
144.5
寸法L2(mm)
36
寸法L3(mm)
88
寸法L4(mm)
20
寸法P1(mm)
44
寸法P2(mm)
66
寸法P3(mm)
31
寸法W1(mm)
46
寸法W2(mm)
53
寸法W3(mm)
64
寸法d1(Φmm)
7.2
寸法d2(Φmm)
12
寸法d3(Φmm)
6.6
寸法d4(Φmm)
14
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
2
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・工作機械・計測機器
質量(g)
333
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21735