TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型キャッチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126564
品番
C-1537-A-2
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
寸法(A×B)(mm)
10.5×6.5
寸法H1(mm)
18
寸法L1(mm)
94.5
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
57
寸法L4(mm)
14
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
43
寸法P3(mm)
21
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
38.5
寸法W3(mm)
46
寸法d1(Φmm)
6.3
寸法d2(Φmm)
10
寸法d3(Φmm)
5.6
寸法d4(Φmm)
10
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
1.5
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・工作機械・計測機器
質量(g)
126
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21736