TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス スプリングファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126598
品番
C-1538
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
スプリング内蔵で、微振動にも対応
南京錠で施錠できます。
用途
ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
引張荷重(N)
(締代3mmで)49
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21444