TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スプリングキャッチ(本体L1=75 キー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126616
品番
C-1539-2-AL
販売価格(税込)
¥5,486
販売価格(税別)
¥
4,987
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途
船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品
キー2本
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
23027