スプリングキャッチ(本体L1=55 ロック付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61126634 品番C-1539-3-L
販売価格(税込) ¥2,313
販売価格(税別)
2,103

ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れることがありません。(C-1539-3-L)

用途船舶・工作機械・車両・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61126634
2019-06-06
用途:
ボンネットの固定
サービス業

安心のタキゲンです。
ロックの爪部分は、ステンレスではなく、
鋳物みたいで、耐久性が判りませんけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする